Cód. 90892 605 01 | Peso 1.15Kg.

VAKU 50 MASILLA PARA PLASTICOS

Masilla para reparar arañazos, huecos y contornos en piezas plásticas.
$ 841.54 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 280.51 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Altamente elástico. Adecuado para el modelado y retoque de contornos.
Muy buena adherencia.
Secado rápido. Asegura rapidez y ahorro de tiempo de trabajo
Fácil de aplicar y lijar.
Multi-funcional.

Contenido: 970 g + 30 g (endurecedor)

Notas sobre la aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasitud.
Lijar ligeramente las superficies.
Si es posible, solo realice lijado en seco.
Asegúrese siempre de colocar la correcta relación entre la dosis de relleno y de endurecedor.
Térmicamente estable hasta los 80 ºC.

 

Sugerencia:
Se recomienda realizar pruebas previas, debido a la amplia gama de plásticos.
Para una óptima adherencia se recomienda el uso de imprimación.
¡Atención! - No es adecuado para la reparación de roturas en puntuales.

Productos relacionados

Cód. 91893 181
Textuplast negro aerosol 400 ml.
$ 628.28
Cód. 90893 280 1
Tintura para plastico negro
$ 1449.42
Cód. 90892 604 02
VAKU 40 MASILLA FINA DE TERMINACION
$ 1168.79

Costos de financiación

841.54
Por favor esperá un momento.