Cód. 90892 604 02 | Peso 2.00Kg.

VAKU 40 MASILLA FINA DE TERMINACION

Masilla para rellenar y alisar desniveles profundos y arañazos.
$ 1168.79 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 389.59 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Excelente adherencia sobre hierro, acero, aluminio, galvanizado y superficies galvanizadas.
Peso específico reducido en un 30%.
Fácil de aplicar y lijar, bajo nivel de polvo.
Secado rápido. Asegura rapidez y ahorro de tiempo de trabajo.
Alta capacidad de relleno, sin corrimiento o deformación.
Contenido: 
1760 g + 40 g (endurecedor)
Térmicamente estable hasta los 80 ºC.


Notas sobre la aplicación:
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasitud.
Lijar ligeramente las superficies.
Si es posible, solo realice lijado en seco.
Asegúrese siempre de colocar la correcta relación entre la dosis de relleno y de endurecedor.

Productos relacionados

Cód. 90892 082 500
CERA PARA CAVIDADES - SPRAY
$ 553.69
Cód. 00992 001 9
Cinta para enmascarar 18 mm
$ 84.22
Cód. 90892 605 01
VAKU 50 MASILLA PARA PLASTICOS
$ 841.54

Costos de financiación

1168.79
Por favor esperá un momento.