Cód. 90993 140 | Peso 1.79Kg.

MASILLA VAKU LIGHT 1300ml

Masilla multifunción ideal para la reparación de todo tipo de carrocerías.
Usos:
Se utiliza para reparar, rellanar y también para acabado en todo tipo de carrocerías de vehículos

Características:
Logra una superficie sin poros
Excelente adherencia sobre materiales no ferrosos
Excelente acabado superficial

Productos relacionados

BRISTLE DISC 75 MM(DISCO PUNTA GOMA)
Cód: 90673 000 751
Precio Lista $ 2425.80
3 cuotas
DISCO ELIMINADOR DE MOLDURAS(EL PAR)
Cód: 90585 90
Precio Lista $ 3459.14
3 cuotas
FILTRO P/PINTURA (Pr.Unit-Emb.x 10)
Cód: 90899 700 100
Precio Lista $ 12.82
3 cuotas
Agotado
MASILLA VAKU ALU 1000g
Cód: 90892 626
Precio Lista $ 2393.07
3 cuotas
Agotado
MASILLA VAKU PLASTIC 1000g
Cód: 90892 694 011
Precio Lista $ 2015.55
3 cuotas
MECHA P/TALADRO(PUNTOS SOLDADURA)6MM
Cód: 90710 006
Precio Lista $ 802.10
3 cuotas
PAPEL DE LIJA 230X280 MM-G400
Cód: 90584 11 400
Precio Lista $ 30.12
3 cuotas
PLACA INSONORIZANTE (1 U.= 4 placas)
Cód: 90890 100 070
Precio Lista $ 8852.66
3 cuotas
SET DE ESPATULAS
Cód: 90695 940 920
Precio Lista $ 2071.76
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.