Cód. 90892 626 | Peso 1.17Kg.

MASILLA VAKU ALU 1000g

Masilla para utilizar en las carrocerías de los vehículos, ideal para grandes rellenos
$ 2420 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 806.66 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 0 $ 2420 Agregar
2
$ 302.5 $ 2117.5 Agregar
3
$ 453.75 $ 1966.25 Agregar
5
$ 605 $ 1815 Agregar
Usos:
Se utiliza para rellenar las carrocerías de los vehículos, rellena deformaciones, repara piezas oxidadas, devuelve dureza a la chapa y refuerza uniones de piezas soldadas.

Características:
Excelente capacidad de relleno
Buena viscosidad, permite aplicarla con facilidad.
Rápido secado
 


     

Productos relacionados

Cód. 90893 075 20
ANTIGRAVILLA NEGRO 1L
$ 919.6
Cód. 90673 000 751
Bristle disc 75 mm (disco punta goma
$ 2014.48
Cód. 90894 909 119
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 19MMX20M
$ 621.94
Cód. 80587 01 120
Esponja de lija #120
$ 87.07
Cód. 90703 763 0
Lijadora neumatica dts 150 compact.
$ 9381.45
Cód. 90710 008
Mecha p/taladro(puntos soldadura)8mm
$ 743.21
Cód. 90584 11 400
PAPEL DE LIJA 230X280 MM-G400.
$ 23.37
Cód. 90695 940 920
SET DE ESPATULAS
$ 1657.56

Costos de financiación

2420
Por favor esperá un momento.