Cód. 90893 130 | Peso 0.29Kg.

Rost off Crafty Aerosol

Removedor de óxido sintético y biodegradable de alto rendimiento con certificación para uso en presencia con alimentos. (NSF-H2)
$ 1261.48 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 420.49 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
12
$ 157.68 $ 1103.79 Agregar
24
$ 236.51 $ 1024.96 Agregar
36
$ 315.36 $ 946.12 Agregar

Removedor de óxido sintético y biodegradable de alto rendimiento con certificación para uso en presencia con alimentos. (NSF-H2)

Características:

• Contiene aceite sintético.

    Óptimo trepado y óptima lubricación.

    Biodegradable.

• Actividad capilar extrema.

    Sobresalientes propiedades de trepado lo que asegura una rápida penetración del óxido y la corrosión.

    El efecto óptimo empieza muy corto tiempo después de la aplicación.

• Registro NSF-H2.

    Puede utilizarse en áreas donde se procesa o almacena productos alimenticios.

    De cualquier manera, debe prevenirse el contacto directo con los alimentos.

• Excelente compatibilidad con distintos materiales.

    A diferencia de otros eliminadores de óxido no ataca gomas ni plásticos.

• Óptima protección a la corrosión gracias a los aditivos protectores.

• Libre de resinas y ácidos.

• Libre de silicona.

Productos relacionados

Cód. 83890 5
Bidon de rost off de 5 litros
$ 3543.92
Cód. 90893 241
Rost off blue ice
$ 1000.69

Costos de financiación

1261.48
Por favor esperá un momento.