Cód. 90893 241 | Peso 0.34Kg.

Rost off blue ice

Rost off blue ice. Combinación exacta de químicos desoxidantes y enfriantes que actúan aflojando piezas muy oxidadas.
$ 1000.69 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 333.56 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
6
$ 125.07 $ 875.61 Agregar
12
$ 187.62 $ 813.07 Agregar
24
$ 250.16 $ 750.52 Agregar
Combinación exacta de químicos desoxidantes y enfriantes que actúan aflojando piezas muy oxidadas

Removedor de óxido de alta calidad con efecto de rotura e indicador óptico de frío.


Características:

-Efecto de rotura.

El producto, al contactar con las superficies metálicas baja la temperatura a -45°C. Esto provoca unas roturas microscópicas del óxido en las zonas de unión. Estas roturas en el óxido aseguran la penetración de los componentes activos.

- Indicador óptico de temperatura.

Cuando la temperatura baja al menos a -5ºC, la superficie rociada se transforma en azul.

De esta forma nos aseguramos que la temperatura óptima se alcanzó.

- Óptima disolución del óxido.

La penetración rápida permite aflojar en menor tiempo los tornillos agarrotados sin romper las roscas.

- Óptima protección anticorrosión.

Por acción de los aditivos agregados, proveeuna duradera protección contra la corrosión.

- Libre de resinas y ácidos.

- Libre de silicona.

- No ataca al caucho y a juntas

Productos relacionados

Cód. 83890 5
Bidon de rost off de 5 litros
$ 3543.92
Cód. 90893 130
Rost off Crafty Aerosol
$ 1261.48

Costos de financiación

1000.69
Por favor esperá un momento.