Cód. 90893 850 | Peso 0.10Kg.

PASTA PARA MONTAJE

Pasta lubricante sólida para montaje y lubricación en funcionamiento.
$ 561.48 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 187.16 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
El film sólido lubricante reduce la fricción, previene el recalentamiento, protege contra el desgaste y asegura las propiedades en emergencias.
Resistencia a las presiones superior al punto de rotura de todos los metales conocidos.
Resistente al agua, agua salada, ácidos y soluciones alcalinas.
El 60% de los metales contenidos es resistente a las naftas, diesel etc…
Estable desde -35ºC a +450ºC; y con un acceso reducido de aire (p.ej en conexiones atornilladas) hasta +630ºC.
Aplicaciones:
Como lubricante en máquinas nuevas en funcionamiento, guías, ejes roscados, ejes estriados, engranajes altamente cargados, engranajes y cajas de engranajes manuales, ruedas de engranajes y bastidores dentados.
También para equipos químicos.
Disponible para:
Rodamientos planos sujetos a pesadas cargas termales y de superficie, asientos prensados de todas clases, para rodamientos tensados o a presión, poleas, bridas, ruedas y pernos; fijaciones (válvulas de compuertas, válvulas en gral, canillas).
Para embutir, roscar, taladrar y serrar.
Para cortar, perforar y plegado de herramientas.

Productos relacionados

Cód. 90962 219 002
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 2
$ 2891.68
Cód. 90965 13 023
Juego tubos multiuso 1/2
$ 7277.42

Costos de financiación

561.48
Por favor esperá un momento.