Usos:
Se utiliza para aflojar piezas muy oxidadas mediante la combinación exacta de químicos desoxidantes y enfriantes.
Aplicaciones:
Para aflojar sin romper roscas en: camiones, maquinaria vial, operaciones de labranza, maquinaria agrícola, generadores de corriente, canalizaciones hidráulicas y mantenimiento en genera
Características:
Efecto de rotura: roturas microscópicas del óxido en las zonas de unión
Óptima disolución del óxido, la penetración rápida permite aflojar en menor tiempo los tornillos agarrotados sin romper las roscas.
Óptima protección
anticorrosión
Indicador óptico de temperatura: cuando la temperatura baja al menos a -5ºC, la superficie rociada se transforma en azul. De esta forma nos aseguramos que la temperatura óptima se alcanzó.