Se utiliza para lubricación en zonas expuestas a la suciedad e intemperie: Poleas, engranajes, cables de acero, cadenas, muelles de tensión, cojinetes antifricción, etc.
Características:
Excelente durabilidad y estabilidad
Mejora la lubricación gracias a el suavizado de las superficies (Tecnología OMC2)
Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración
Puede aplicarse en el rango de temperatura 25ºC a +150ºC. Temporariamente puede alcanzar los+170ºC
Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 19 de 05 de 2022, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.