Cód. 00992 002 5 | Peso 0.10Kg.

CINTA PARA ENMASCARAR 24 MM

Cinta de grado automotriz para enmascadado
Usos:
Especial para usar en talleres de chapa y pintura en hornos de repintado y para el enmascarado de superficies con pintura bicapa. 

Características:
Excelente poder adhesivo sin dejar rastros de pegamento
Se puede retirar en frío o en caliente, sin dejar rastros de su adhesivo y/o papel.  
Resiste exposiciones a la intemperie.

Presentación:
Dimensiones: 24 mm. Presentación: Rollo de 50 mts

Productos relacionados

ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES
Cód: 90894 110 60
Precio Lista $ 2963.89
3 cuotas
Agotado
CINTA PARA ENMASCARAR 48 MMx50M
Cód: 00992 004 8
Precio Lista $ 410.87
3 cuotas
DISCO ABRASIVO NYLON 0 100MM 6MM
Cód: 90585 110 0
Precio Lista $ 675.90
3 cuotas
DISCO ABRASIVO NYLON 0 150MM 8MM
Cód: 90585 115 0
Precio Lista $ 1466.15
3 cuotas
PAD ESPUMA AZUL D145-Pr.Unit/Pack x2
Cód: 90585 027 145
Precio Lista $ 1059.59
3 cuotas
PAPEL DE LIJA 230X280 MM-G220
Cód: 90584 11 220
Precio Lista $ 33.84
3 cuotas
Agotado
PISTOLA DE PINTURA HPS-PICO 1,3 MM
Cód: 90891 700 5
Precio Lista $ 59240.81
3 cuotas
Agotado
PISTOLA PARA BAJOS ANTIGRAVILLA
Cód: 90891 106 4
Precio Lista $ 6469.22
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.