Cód. 85986 030 191 | Peso 0.01Kg.

CINTA DE PTFE 12mm x 10 metros

Cinta sella rosca 100% en PTFE.
Usos:
Indicada para instalación de tuberías en general, inclusive industrial. Mantenimiento de conexiones roscadas, permite la eliminación de fugas en tuberías, grifos, conductos, mangueras, etc.

Características:
Alta calidad; no crea pelusas
Acabado fino y limpio 
Alta eficiencia en el sellado y en el apriete de las conexiones roscadas
Facilidad de desmontaje de las conexiones, incluso después de años de aplicación

Productos relacionados

Agotado
ACOPLE RAPIDO C/ ROSCA MACHO DE 1/2"
Cód: 90699 111 2
Precio Lista $ 1133.28
3 cuotas
ACOPLE RAPIDO DE ROSCA HEMBRA DE 1/2
Cód: 90699 101 2
Precio Lista $ 1241.70
3 cuotas
ACOPLE RAPIDO SALIDA MANGUERA 9 mm.
Cód: 90699 129
Precio Lista $ 835.98
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
PTFE LIQUIDO
Cód: 90893 511 050
Precio Lista $ 4256.17
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.