Cód. 95861 004 005 | Peso 4.86Kg.

ESTABILIZADOR DIESEL 5 L

Biocida de alta efectividad y alto rendimiento que estabiliza y prolonga la duración del combustible almacenado en motores diesel.

Usos:

Se utiliza para proteger de bacterias, levaduras y esporas de mohos al combustible almacenado y  a su vez desinfectarlo.

Características del producto:

Previene el crecimiento de bacterias en el combustible

Neutraliza los ácidos que se producen por el crecimiento microbiano y descontamina los sistemas de combustible ya afectados. 

Apto para sistemas de combustible diesel de vehículos, camiones, autobuses, maquinaria de construcción, vehículos industriales y tanques de almacenamiento.


Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ESTABILIZADOR DIESEL 20 L
Cód: 95861 004 020
Precio Lista $ 78111.24
ADITIVO P/RADIADOR SERV.PESADO 20lts
Cód: 00893 003 20
Precio Lista $ 37495.17
ANTICONGELANTE PARA DIESEL 1 L
Cód: 95861 002 001
Precio Lista $ 5055.38
LLAVE MULTIPLICADORA A MANIJA 5200Nm
Cód: 90714 71 500
Precio Lista $ 36812.13
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L
Cód: 95861 006 005
Precio Lista $ 19196.34
ESPUMA LIMPIA MOTORES
Cód: 00890 234 19
Precio Lista $ 1566.34
ADITIVO LIMPIA INYECTORES DIESEL
Cód: 95861 011 300
Precio Lista $ 2065.47

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.