Cód. 90893 511 050

Ptfe liquido

Aplicable en tuberías de líquidos y gases.
$ 1004.59 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 334.86 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 167.42 $ 837.16 Agregar
3
$ 293.00 $ 711.58 Agregar
6
$ 399.73 $ 604.85 Agregar
Sella todas las uniones roscadas metálicas, cónicas y cilíndricas DIN 2999.
Sustituye al PTFE en cinta y al cáñamo.
Soporta cagas hasta 200 bar. También apto para tuberías de alta presión. Una vez completamente endurecido y con la rosca apretada, los tubos soportan cargas hasta la presión de reventón.
Llena por completo tanto el juego de rosca como las rugosidades superficiales. Logra una unión estanca.
Comportamiento neutral y aislante frente a metales. Impide la formación de corrosión en las roscas.
Fácil aplicación. Montaje rápido y seguro.
Fácil desmontaje. No se requiere una herramienta especial.

Productos relacionados

Cód. 90893 545 050
Sellador hidraulico
$ 1214.17
Cód. 90613 901 5
SET DE DESTORNILLADORES
$ 3500.30

Costos de financiación

1004.59
Por favor esperá un momento.