Cód. 90962 620 52 | Peso 39.40Kg.

TABLERO PORTAHERRAMIENTAS C/PERSIANA

Con persiana doble hoja y cierre.
$ 23349.12 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7783.04 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construido en chapa de acero de 1 mm.
Persiana plástica de doble hoja.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
Panel perforado para la fijación de accesorios porta herramientas.
Anclaje para fijación a la pared o sobre banco (accesorios no incluidos).
Peso Neto: 39,4 kg
Ancho: 1500 mm
Profundidad: 195 mm
Alto: 750 mm 


Productos relacionados

Cód. 90962 620 50
BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES
$ 35053.21
Cód. 90962 620 51
TABLERO PORTA HERRAMIENTAS C/MARCO
$ 14985.60

Costos de financiación

23349.12
Por favor esperá un momento.