Cód. 90962 620 51 | Peso 16.30Kg.

TABLERO PORTA HERRAMIENTAS C/MARCO

Con marco y perforación para toma corriente.
$ 15004 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5001.33 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construido en chapa de acero de 1 mm.
Panel perforado para la fijación de accesorios porta herramientas.

Perforación para toma corriente.
Anclaje para fijación a la pared o sobre banco (accesorios no incluidos). 
Peso Neto: 16,3 kg 
Ancho: 1220 mm 
Profundidad: 60 mm 
Alto: 911 mm 

Productos relacionados

Cód. 90962 620 50
BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES
$ 56427.35
Cód. 90962 620 52
TABLERO PORTAHERRAMIENTAS C/PERSIANA
$ 28193

Costos de financiación

15004
Por favor esperá un momento.