Cód. 90962 680 109

S - GABINETE PARA HERRAMIENTAS

Gabinete para herramientas S - 6 cajones
$ 16188.57 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5396.19 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 0.8 mm.

Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.

2 cilindros de apertura de la tapa superior.

2 recubrimientos laterales plástico en la parte superior.

6 cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm y correderas telescópicas.

2 empuñaduras laterales.

Cierre centralizado y un juego de llaves.

Peso Neto: 40,5 kg

Capacidad máxima de carga 300 kg

 

Costos de financiación

16188.57
Por favor esperá un momento.