Cód. 90962 680 108 | Peso 62.00Kg.

S - CARRO PARA HERRAMIENTAS

Carro para herramientas con 6 cajones.
$ 35262.69 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 11754.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 0,8 mm.

Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.

4 esquinas plásticas de protección en la parte inferior.

Revestimiento superior de goma de 10mm de espesor.

6 cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm y correderas telescópicas.

1 empuñadura lateral.

Cierre centralizado y un juego de llaves.

4 Ruedas de 125 mmx 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno de lado.

Peso Neto: 58,5 kg

Capacidad máxima de carga 400 kg 

Costos de financiación

35262.69
Por favor esperá un momento.