Cód. 90962 602 271 | Peso 71.20Kg.

RG2 CARRO PARA HERRAMIENTAS

Con 7 cajones y 2 puertas
$ 38238.90 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 12746.30 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm. 
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.  
Revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores.
7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
2 puertas laterales de apertura automática con 5 gaveteros plásticos.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 71,2 kg   

Dimensiones:   
Ancho: 920 mm   
Profundidad: 480 mm   
Alto: 980 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 102
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
$ 651.46
Cód. 90962 620 105
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
$ 700.83
Cód. 90715 93 071
RIEL IMANTADO P/HERRAM.1/4"-L200mm
$ 1699.80

Costos de financiación

38238.90
Por favor esperá un momento.