Cód. 90962 602 274 | Peso 31.20Kg.

RG1 GABINETE PARA HERRAMIENTAS

Con 4 cajones
$ 17497.56 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5832.52 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones  construido en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Revestimiento superior de plástico inyectado.
4 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
2 Empuñaduras laterales.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

 

Peso Neto: 31,2 kg

Dimensiones:  
Ancho: 690 mm  
Profundidad: 470 mm  
Alto: 420 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 102
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
$ 651.46
Cód. 90962 602 277
RG1 CARRO PARA HERRAMIENTAS
$ 33138.51
Cód. 90714 937 120
SOPORTE MAGNETICO PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS
$ 6075.09

Costos de financiación

17497.56
Por favor esperá un momento.