Cód. 90962 602 277 | Peso 60.10Kg.

RG1 CARRO PARA HERRAMINETAS

Con 7 cajones
$ 25189.78 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 8396.59 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios. 
Revestimiento superior de plástico inyectado con organizadores y manija.
7 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
Cierre centralizado y un juego de llaves.  
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 60,1 kg  

Dimensiones:  
Ancho: 690 mm  
Profundidad: 470 mm  
Alto: 990 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 103
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 120 MM
$ 1208.06
Cód. 90962 620 105
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
$ 700.83
Cód. 90962 602 274
RG1 GABINETE PARA HERRAMIENTAS
$ 17497.56

Costos de financiación

25189.78
Por favor esperá un momento.