Cód. 90962 615 408 | Peso 66.50Kg.

NR3 GABINETE PARA HERRAMIENTAS

Con 8 cajones y tapa
$ 31318.56 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 10439.52 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm
8 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
Empuñaduras de acero cromado ( 4 empuñaduras, 2 por lateral)
Cierre centralizado y un juego de llaves.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 66,5 kg

Dimensiones: 
Ancho: 1045 mm 
Profundidad: 460 mm 
Alto: 485 mm

Productos relacionados

Cód. 90714 937 136
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"
$ 833.76
Cód. 90962 615 515
NR3 CARRO PARA HERRAMIENTAS
$ 45869.91
Cód. 90715 93 071
RIEL IMANTADO P/HERRAM.1/4"-L200mm
$ 786.5

Costos de financiación

31318.56
Por favor esperá un momento.