Cód. 90962 615 515 | Peso 104.50Kg.

NR3 CARRO PARA HERRAMIENTAS

Con 12 cajones
$ 45869.91 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 15289.97 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Revestimiento superior de goma de 10 mm.
12 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 104,5 kg

Dimensiones:
Ancho: 1045 mm
Profundidad: 460 mm
Alto: 1045 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 615 408
NR3 GABINETE PARA HERRAMIENTAS
$ 31318.56
Cód. 90715 93 073
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/4"-L400mm
$ 2228.62
Cód. 90714 937 120
SOPORTE MAGNETICO PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS
$ 1196.69

Costos de financiación

45869.91
Por favor esperá un momento.