Cód. 90962 615 404 | Peso 39.80Kg.

NR1 GABINETE PARA HERRAMIENTAS

Con 4 cajones y tapa
$ 20377.59 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 6792.53 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Tapa superior.
4 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. 
2 Empuñaduras de acero cromado, 1 por lateral.
Cierre centralizado y un juego de llaves.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 39,8 kg 

Dimensiones:  
Ancho: 680 mm  
Profundidad: 460 mm  
Alto: 500 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 102
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
$ 651.39
Cód. 90962 615 506
NR1 CARRO PARA HERRAMIENTAS
$ 28281.26
Cód. 90715 93 073
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/4"-L400mm
$ 2228.62

Costos de financiación

20377.59
Por favor esperá un momento.