Cód. 90962 615 506 | Peso 59.70Kg.

NR1 CARRO PARA HERRAMIENTAS

Con 6 cajones
$ 28281.08 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 9427.02 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Revestimiento superior de goma de 10 mm. 
6 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. 
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos. 
Cierre centralizado y un juego de llaves. 
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 59,7 kg 

Dimensiones: 
Ancho: 680 mm 
Profundidad: 460 mm 
Alto: 1000 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 103
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 120 MM
$ 1208.06
Cód. 90962 620 105
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
$ 700.83
Cód. 90962 615 404
NR1 GABINETE PARA HERRAMIENTAS
$ 20377.36
Cód. 90715 93 072
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/2"-L200mm
$ 1699.80

Costos de financiación

28281.08
Por favor esperá un momento.