Cód. 90962 680 112

ISLA DE TRABAJO

Con 11 cajones
$ 52784.53 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 17594.84 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Cuerpo construido en chapa de acero de 0,8 - 1 mm. Revestimiento superior de goma de 10 mm de espesor.

Paneles con perforaciones para colgar accesorios.

Cajones y estantes construidos en chapa de acero de 0,8 mm.
11 cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm y correderas telescópicas.
2 estantes ajustables.
1 estante fijo con revestimiento de goma de 10 mm.

2 empuñaduras laterales de acero con soportes plásticos.

2 cerraduras con un juego de llaves cada una.

4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Peso neto: 125 Kg

Capacidad de carga: 40 kg por cada cajón.

Ancho: 1125 mm
Alto: 844 mm
Profundidad: 788 mm



Productos relacionados

Cód. 90962 620 103
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 120 MM
$ 1161.67
Cód. 90962 620 102
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
$ 626.34
Cód. 90962 620 105
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
$ 673.48
Cód. 90715 93 074
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/2"-L400mm
$ 1028.5

Costos de financiación

52784.53
Por favor esperá un momento.