Cód. 90962 620 0 | Peso 20.40Kg.

CARRO DE SERVICIO

Con 2 bandejas
$ 11473.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3824.56 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Construidos en chapa de acero de 1mm – 1,2 mm.
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos.
4 Ruedas giratorias de 125 mm x 48 mm, 2 con freno de lado.
Peso Neto: 18 kg
Capacidad máxima de carga 200 kg 
Ancho: 790 mm
Alto: 700 mm
Profundidad: 500 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 001
ACCESORIO - BANDEJA ADICIONAL
$ 3194.89
Cód. 90962 620 103
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 120 MM
$ 1208.13
Cód. 90962 620 002
ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR CON CAJÓN
$ 6112.79
Cód. 90962 620 1
ACCESORIO - PANEL LATERAL
$ 2387.81
Cód. 90962 620 105
ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
$ 700.42

Costos de financiación

11473.70
Por favor esperá un momento.