Cód. 90957 343 100 | Peso 10.00Kg.

CARRO DE SERVICIO LIVIANO

Plástico de alta resistencia - 2 bandejas.
$ 11495 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3831.66 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Facilita el trabajo en talleres, oficinas, depósitos, etc.
Con dos agarres en cada lado.
El carro puede ser empujado o tirado de cualquier lado.
Bandejas de 9 cm de profundidad que soportan más de 136 kg.
4 ruedas giratorias de alta resistencia (2 ruedas con freno para fijar la posición).

Dimensiones
Ancho: 76 cm
Alto: 78 cm
Profundidad: 40 cm
Peso: 9,5 kg

Productos relacionados

Cód. 90962 219 002
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 2
$ 5234.25
Cód. 90962 400 135
Carro para traslado de barriles
$ 18550.15

Costos de financiación

11495
Por favor esperá un momento.