Cód. 90962 330 209

Rack para Orsy Bull 510 x 570 x 1800

Rack con ménsulas para apilar las unidades ORSY BULL.
$ 6666.34 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2222.11 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Rack con ménsulas para apilar las unidades ORSY BULL.

Incluye 3 pares de ménsulas Rack color rojo Würth, formando un conjunto con todos los sistemas de mesas, tableros y gabinetes Würth.
Carga máxima: 250 kg/rack, 50 kg por estante.
Dimensiones: (ancho x prof x alto): 510 x 570 x 1800.

Productos relacionados

Cód. 90962 330 001
Caja de aluminio de carga superior ORSY BULL 5 SERIES
$ 5966.08
Cód. 90962 330 002
Caja de aluminio de carga superior ORSY BULL CAJAS 5 SERIES
$ 11391.01
Cód. 90962 330 295
Ménsulas para Orsy Bull (par)
 

Costos de financiación

6666.34
Por favor esperá un momento.