Cód. 83962 63 | Peso 21.30Kg.

ESTANTERIA DE 63 GAVETAS

Para almacenaje de insumos en talleres, especiamente cuando existe diversidad de tamaños.
$ 16434.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 5478.23 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Sistema de estanterías con gavetas.

Estructura simple, amurable a la pared.
- Con tratamiento anticorrosivo electrolítico antes del pintado con pintura de poliéster al horno.
- Dimensiones: 100 x 150 x 21.5 cm.
- Espesor de chapa: 1,2 mm.

Con 63 gavetas de (largo x ancho x profundidad):
- 27 gavetas de 18 x 10.5 x 7.5 cm
- 14 gavetas de 20 x 12.5 x 9.5 cm
- 12 gavetas de 25 x 15 x 12 cm
- 10 gavetas de 29 x 18 x 15 cm

Productos relacionados

Cód. 80961 2 4
Gaveteros plasticos nro.4
$ 71.55
Cód. 80115 55 191
Tornillo cabeza fijadora phillips negro 5,5 x 19
$ 4.27
Cód. 00893 270 015
Traba esparragos 15 g torque alto
$ 267.70

Costos de financiación

16434.70
Por favor esperá un momento.