Cód. 90962 320 134 | Peso 8.00Kg.

CAJA DE ALUMINIO

Baúl de aluminio con manijas
$ 25698.24 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 8566.08 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Ideal para transporte de herramientas e insumos a obra. Totalmente construido en Aluminio estampado y con sello de goma para evitar ingreso de agua de lluvia y suciedad. Apilable.

Dimensiones: 902 x 495 x 379 mm. Capacidad: 140 l. Peso: 8 kg

• 
Grosor del material: 1,0 mm
• Perfiles de bordes reforzados.
• Muy robusto
• Bajo peso de por si.
• Almacenamiento seguro y en pequeños espacios gracias a sus cuatro esquinas preparadas para el apilado.
• El sello perimetral con burlete de goma protege de las condiciones externas como ser: salpicaduras de agua, polvo y olores desagradables.
• Mangos de seguridad recubiertos de plástico de plegado automático.
• Correas de rebote integradas (en el interior).
• Resistentes a la corrosión, el clima y la temperatura.

Productos relacionados

Cód. 90962 219 003
CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 3
$ 6271.59
Cód. 90962 680 109
S - GABINETE PARA HERRAMIENTAS
$ 16188.57
Cód. 90965 93 120
SET HERRAMIENTAS C/MALETIN 91 PIEZAS
$ 21659

Costos de financiación

25698.24
Por favor esperá un momento.