Cód. 90962 620 002 | Peso 14.22Kg.

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR CON CAJÓN

Accesorio - Bandeja con cajón para carro de servicio base.
$ 4719 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 1573 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.
Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor.
Cajón con corredera telescópica de extracción total.

Dimensiones:
Ancho: 748 mm
Profundidad: 458 mm
Alto: 110 mm   

Productos relacionados

Cód. 90962 620 001
ACCESORIO - BANDEJA ADICIONAL
$ 26123.9
Cód. 90962 620 1
ACCESORIO - PANEL LATERAL
$ 1445.95
Cód. 90962 620 0
CARRO DE SERVICIO
$ 15972

Costos de financiación

4719
Por favor esperá un momento.