Cód. 90962 620 001 | Peso 6.20Kg.

ACCESORIO - BANDEJA ADICIONAL

Accesorio - Bandeja para carro de servicio base.
$ 2795.94 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 931.98 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.
Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor.

Dimensiones:
Ancho: 748 mm
Profundidad: 458 mm
Alto: 75 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 002
ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR CON CAJÓN
$ 5348.80
Cód. 90962 620 0
CARRO DE SERVICIO
$ 15482.56
Cód. 90715 93 073
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/4"-L400mm
$ 1949.79

Costos de financiación

2795.94
Por favor esperá un momento.