Cód. 90962 620 105 | Peso 0.30Kg.

ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES

Para colgar 7 destornilladores
$ 700.42 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 233.47 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Construido en chapa de acero de 1 mm.

Dimensiones:
Ancho: 323 mm
Profundidad: 35 mm
Alto: 35 mm

Productos relacionados

Cód. 90962 620 103
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 120 MM
$ 1208.13
Cód. 90962 620 102
ACCESORIO - BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
$ 651.39
Cód. 90962 620 0
CARRO DE SERVICIO
$ 11473.70

Costos de financiación

700.42
Por favor esperá un momento.