Cód. 90185 574 100 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL

Con punta aguja Para instalación en perfiles plásticos
$ 7.26 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2.42 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 7.26 Agregar
3000
$ 0.90 $ 6.35 Agregar
5000
$ 1.35 $ 5.90 Agregar
10000
$ 1.81 $ 5.44 Agregar

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc.
Instalación directa sin necesidad de taladrado.
Atornillado exacto sin tolerancias.
Centrado exacto.

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10
DKL  (mm): 7,4
Material: Acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K)
Bit: PH2
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Productos relacionados

Cód. 90185 574 010
TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL/PLAST
$ 8.92
Cód. 90185 574 13
TORNILLO NIPPLE P/MECHA METAL
$ 9.98

Costos de financiación

7.26
Por favor esperá un momento.