Cód. 90185 574 010 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL/PLAST

Con cabeza plástica y punta aguja Para instalación en perfiles plásticos
$ 6.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2.21 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0.82 $ 5.80 Agregar
3000
$ 1.70 $ 4.92 Agregar
5000
$ 2.44 $ 4.18 Agregar

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc. 
Instalación directa sin necesidad de taladrado. 
Atornillado exacto sin tolerancias. 
Centrado exacto.

 

 

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10 
DKL  (mm): 7,4 
Material: 
Tornillo: acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K). 
Cabeza: poliamida reforzada con fibra de vidrio
Bit: PH2 
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Productos relacionados

Cód. 90185 574 100
TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL
$ 5.29
Cód. 90185 574 13
TORNILLO NIPPLE P/MECHA METAL
$ 7.35

Costos de financiación

6.63
Por favor esperá un momento.