Cód. 90234 130 152 | Peso 0.03Kg.

TORNILLO AMO 152MM

Para la fijación de ventana en ladrillo sólido y concreto. Longitud 152 mm.
$ 14.10 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 4.70 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
200
$ 1.75 $ 12.35 Agregar
400
$ 3.63 $ 10.47 Agregar
1000
$ 5.75 $ 8.34 Agregar
Con cabezal de fresado y avellanado para facilitar el hundimiento en los perfiles de madera y plástico.

Longitud: 152 mm
Diámetro de la rosca: 7,5 mm
Bit: AW30
Material: Acero
Superficie: Galvanizado amarillo
Cabeza: Fresada / avellanada
Diámetro de la cabeza: 12 mm

Productos relacionados

Cód. 90234 130 112
TORNILLO AMO 112 MM
$ 11.79

Costos de financiación

14.10
Por favor esperá un momento.