Cód. 90185 284 145 | Peso 0.00Kg.

TORN.FAB.VENTANAS A2K-PH2-D4,1-L45

Tornillos para carpintería de PVC.
$ 2.63 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.87 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
500
$ 0 $ 2.63 Agregar
1500
$ 0.33 $ 2.29 Agregar
2500
$ 0.49 $ 2.14 Agregar
5000
$ 0.66 $ 1.97 Agregar

Largo: 30mm.

Bit: PH2.

Diámetro: 4,1mm.
Diámetro Cabeza: 7mm.

Acero galvanizado.

Rosca especial con punta de aguja.

Costos de financiación

2.63
Por favor esperá un momento.