Cód. 90185 284 135 | Peso 0.00Kg.

TORN.FAB.VENTANAS A2K-PH2-D4,1-L35

Tornillos para carpintería de PVC.
$ 1.98 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.66 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 1.98 Agregar
3000
$ 0.24 $ 1.74 Agregar
5000
$ 0.37 $ 1.60 Agregar
10000
$ 0.49 $ 1.48 Agregar

Largo: 35mm.

Bit: PH2.

Diámetro: 4,1mm.
Diámetro Cabeza: 7mm.

Acero galvanizado.

Rosca especial con punta de aguja.

Costos de financiación

1.98
Por favor esperá un momento.