Cód. 90185 284 130 | Peso 0.00Kg.

TORN.FAB.VENTANAS A2K-PH2-D4,1-L30

Tornillos para carpintería de PVC.
$ 1.70 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.56 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 1.70 Agregar
3000
$ 0.21 $ 1.48 Agregar
5000
$ 0.32 $ 1.37 Agregar
10000
$ 0.42 $ 1.28 Agregar

Largo: 30mm.

Bit: PH2.

Diámetro: 4,1mm.
Diámetro Cabeza: 7mm.

Acero galvanizado.

Rosca especial con punta de aguja.

Costos de financiación

1.70
Por favor esperá un momento.