Cód. 90185 284 119 | Peso 0.00Kg.

TORN.FAB.VENTANAS A2K-PH2-D4,1-L19

Tornillos para carpintería de PVC.
$ 1.28 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.42 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 1.28 Agregar
3000
$ 0.16 $ 1.11 Agregar
5000
$ 0.24 $ 1.04 Agregar
10000
$ 0.32 $ 0.95 Agregar

Largo: 19mm.

Bit: PH2.

Diámetro: 4,1mm.
Diámetro Cabeza: 7mm.

Acero galvanizado.

Rosca especial con punta de aguja.

Costos de financiación

1.28
Por favor esperá un momento.