Cód. 90185 574 13 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE P/MECHA METAL

Con punta mecha Para instalación en perfiles plásticos con refuerzo metálico
$ 9.98 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 3.32 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 9.98 Agregar
3000
$ 1.24 $ 8.73 Agregar
5000
$ 1.87 $ 8.10 Agregar
10000
$ 2.49 $ 7.48 Agregar

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc. 
Instalación directa sin necesidad de taladrado. 
Atornillado exacto sin tolerancias. 
Centrado exacto.

 

 

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 13
DKL  (mm): 7,4 
Material: Acero, galvanizado azul pasivado. (A2K) 
Bit: PH2 
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

 

 

Productos relacionados

Cód. 90185 574 100
TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL
$ 7.26
Cód. 90185 574 010
TORNILLO NIPPLE P/AGUJA METAL/PLAST
$ 8.92

Costos de financiación

9.98
Por favor esperá un momento.