Cód. 90218 4 13 | Peso 0.00Kg.

Tornil.cab.tanq.pta.mecha zin.8x1/2"

Para union de chapa con chapa, con plástico y con madera. Montantes y soleras de Durlock.
$ 2.68 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.89 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0 $ 2.68 Agregar
3000
$ 0.33 $ 2.34 Agregar
5000
$ 0.50 $ 2.17 Agregar
10000
$ 0.67 $ 2.00 Agregar

Rápido con cualquier herramienta. Reduce el tiempo de ensamble al menos 50%

Características:
Rosca: Chapa
Punta: Autoperforante (mecha), cabeza fijadora vuelo ancho.
Material: acero al carbono
Terminación: cincada plateado
Inserto PH2
Reemplazan remaches de poca resistencia y de lenta colocación.
Reemplaza tornillos de colocación manual brindando rapidez en el montaje.

Para uso en:
Carpinterías de aluminio, yesistas, carrocerías.
Cielorasos metálicos.
Instaladores de ductos de ventilación, calefacción, electricistas.
Fábricas de muebles metálicos, cartelería publicitaria.
Viviendas industrializadas, unión de montantes.

Productos relacionados

Cód. 90703 04 141
Atornilladora para puntas bits
$ 8453.41

Costos de financiación

2.68
Por favor esperá un momento.