Cód. 90211 42 19 | Peso 0.00Kg.

TORNIL.CAB.FIJAD.PTA.MECHA 4,2x3/4"

Tornillo autoperforante 4,2 x 3/4
$ 1.43 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 0.47 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1000
$ 0.18 $ 1.25 Agregar
5000
$ 0.48 $ 0.95 Agregar
10000
$ 0.62 $ 0.81 Agregar

Rápido con cualquier herramienta. Reduce el tiempo de ensamble al menos 50%
Rosca: chapa.
Punta: Autoperforante (mecha) cabeza fijadora.
Material: Acero galvanizado.
Reemplazan remaches de poca resistencia y lenta colocación.
Reemplazan tornillos de colocación manual brindando rapidez en el montaje.

Productos relacionados

Cód. 90211 35 13
TORNIL.CAB.FIJAD.PTA.MECHA 3,5x1/2"
$ 0.61
Cód. 90211 35 19
TORNIL.CAB.FIJAD.PTA.MECHA 3,5x3/4"
$ 1.65
Cód. 90211 35 95
TORNIL.CAB.FIJAD.PTA.MECHA 3,5x3/8"
$ 0.61

Costos de financiación

1.43
Por favor esperá un momento.