Cód. 90549 530 045 | Peso 0.04Kg.

ABRAZADERA MUELLE ONDULADO 30-45mm

Para aplicaciones con altas presiones y cambios de temperatura.
$ 326.96 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 108.98 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
5
$ 0 $ 326.96 Agregar
15
$ 40.86 $ 286.10 Agregar
25
$ 61.29 $ 265.66 Agregar
50
$ 81.73 $ 245.23 Agregar

Abrazadera autorregulable – Acero inox. 

Regulación automática del diámetro.
  

Acompaña el hinchamiento y deformación de las mangueras, producidas por presión o cambios de temperatura. 
Evita que las mangueras se corten.

Muelle corrugado en el interior del fleje. 
Efecto de retensado automático. 
Aumenta la estanqueidad, incluso con alta presión y cambios de temperatura.

Cubierta asimétrica. 
Distribuye la fuerza en forma uniforme. 
El cabezal no se sale del fleje durante el tensado.

Suave, fleje interior con bordes redondeado. 
Previene los daños en la manguera. 

Datos técnicos

Material del fleje/cubierta: Acero inoxidable 1.4016 F1 
Material del tornillo: Acero inoxidable 1.4016 F1 
Material del muelle corrugado: Acero inoxidable 1.4310 A2 
Tipo de tornillo: Hexagonal con ranura 
Tamaño: 7mm 
Torque de la tensión: Fleje 12mm=5Nm 
Rango de apertura: 30-45 mm

Costos de financiación

326.96
Por favor esperá un momento.