Cód. 90542 30 12 | Peso 0.01Kg.

ABRAZADERA CON GOMA D:30 X 12mm

Para sujección de cañerías o mangueras a carrocería o instalaciones en general.
$ 12.52 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 4.17 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Su novedoso diseño con recubrimiento de goma impide roturas o desgaste de los conectores soportados. 
Con orificio para fijación a carrocería mediante bulón. 
Diámetro interior: 30 mm. 
Ancho de fleje: 12 mm.

Costos de financiación

12.52
Por favor esperá un momento.