Cód. 90542 6 12 | Peso 0.00Kg.

ABRAZADERA CON GOMA D:06 x 12mm

Para sujección de cañerías o mangueras a carrocería o instalaciones en general.
$ 37.83 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 12.61 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
10
$ 0 $ 37.83 Agregar
30
$ 4.73 $ 33.10 Agregar
50
$ 7.09 $ 30.74 Agregar
100
$ 9.46 $ 28.37 Agregar
Su novedoso diseño con recubrimiento de goma impide roturas o desgaste de los conectores soportados.
Con orificio para fijación a carrocería mediante bulón.
Diámetro interior: 6mm.
Ancho de fleje: 12 mm.
Orificio Agujero: 5 mm

Costos de financiación

37.83
Por favor esperá un momento.