Cód. 90549 560 080 | Peso 0.03Kg. | Pack de: 5

ABRAZADERA MUELLE ONDULADO 60-80mm

Para aplicaciones con altas presiones y cambios de temperatura.
$ 294.03 (iva incluido)

Abrazadera autorregulable – Acero inox.

Regulación automática del diámetro.
  

Acompaña el hinchamiento y deformación de las mangueras, producidas por presión o cambios de temperatura. 
Evita que las mangueras se corten.

Muelle corrugado en el interior del fleje. 
Efecto de retensado automático. 
Aumenta la estanqueidad, incluso con alta presión y cambios de temperatura.

Cubierta asimétrica. 
Distribuye la fuerza en forma uniforme. 
El cabezal no se sale del fleje durante el tensado.

Suave, fleje interior con bordes redondeado. 
Previene los daños en la manguera. 

Datos técnicos

Material del fleje/cubierta: Acero inoxidable 1.4016 F1 
Material del tornillo: Acero inoxidable 1.4016 F1 
Material del muelle corrugado: Acero inoxidable 1.4310 A2 
Tipo de tornillo: Hexagonal con ranura 
Tamaño: 7mm 
Torque de la tensión: Fleje 12mm=5Nm 
Rango de apertura: 60-80 mm

Productos relacionados

ALICATE 180MM RED LINE
Cód: 95772 01 553
Precio Lista $ 2303.84
3 cuotas
Agotado
ALICATE ZEBRA 160 mm
Cód: 90714 01 552
Precio Lista $ 10053.89
3 cuotas
Agotado
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS
Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 7700.07
3 cuotas
ESTANTERIA CON 108 GAVETAS NRO.3
Cód: 83962 108 002
Precio Lista $ 31477.06
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.