Cód. 00471 4 90 | Peso 0.02Kg.

CHAVETA ELAST.TIPO TRABA GRUESA 4x90

$ 47.11 (iva incluido)
Largo total: 95mm.
Diámetro interno mayor: 22,75mm.
Diámetro interno menor: 15,30mm.
Diámetro perfil: 4mm

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.