Cód. 95709 300 508 | Peso 0.32Kg.

WDM 3-12 Medidor Láser

Medidor de distancia láser
$ 23901.90 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 7967.30 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
WDM 3-12 es un medidor de distancia láser con especificaciones técnicas (exactitud +-1.0mm, rango 80m) que superan la nueva norma ISO 16331-1.
  • Otras características como su ergonomía, su carcasa antideslizable hacen al medidor fácil de usar.
  • Display grande, con luz.
  • Excelente legibilidad.
  • Función de medición de habitaciones.
  • Área o circunferencia.
  • Dispositivo manual, extremadamente rugoso.
  • Con componentes suaves extra delgados que proveen protección contra impactos.
  • IP65 (anti-polvo y protección contra los chorros de agua de todas direcciones).
  • Detección automática del punto final de la medición.
  • Permite medir entre aberturas y esquinas.
  • Medición precisa usando paradas en esquinas.
Funciones:
• Cálculo del área.
• Cálculo del volumen.
• Dimensiones de la habitación.
• Tracking (medición continua).
• Pitágoras.
• Replanteo.
• Timer.
• 10 memorias.

Productos relacionados

Cód. 95709 300 020
Nivel Láser CLL 11
$ 22503.98
Cód. 90189 39 55
TORNILLO TIPO FIX 3.9 X 55
$ 2.20

Costos de financiación

23901.90
Por favor esperá un momento.