Cód. 90715 53 220 | Peso 0.10Kg.

TESTER P/LIQ.DE FRENO (DOT 3/4/5.1)

Comprueba con precisión, de una manera fácil y rápida, el contenido de agua en líquidos de freno a base de poliglicol (DOT3 / DOT4 y DOT 5.1)
$ 8771.76 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 2923.92 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Fácil de usar.
Presionando un botón se realiza un autodiagnóstico y permite el cambio de modo.

Autodiagnóstico.
Comprueba la batería y la disponibilidad para el funcionamiento.

Medición rápida y precisa.
Soporte en el servicio de inspección, se puede mostrar directamente al cliente.

DOT3 / DOT4 / DOT5.1
Una sola unidad para tres fluidos de freno.

Diseño compacto y liviano.
Peso aproximado 55 g, incluyendo las pilas.

Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Resistente a ácidos, bases, impactos y roturas. Larga vida útil.

Fabricado y certificado según la norma IEC / EN 61010-1.
Protección del usuario.

Apagado automático.
Después de aproximadamente 1 minuto. Ahorro de energía.

Iluminación LED.
Correcta lectura del resultado de la medición.
Iluminación para la inmersión de los pines de medición y visibilidad de partículas de suciedad en el depósito de líquido de frenos.

Con clip de sujeción.

Alimentación
2 pilas AAA – 1,5V (no incluidas)

Productos relacionados

Cód. 00892 009 509
Líquido de frenos DOT 4
$ 590.32
Cód. 90890 108 7
Spray limpiador de frenos
$ 403.88

Costos de financiación

8771.76
Por favor esperá un momento.